Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920XL 4-pack High Yield Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HP 920XL 4-pack High Yield Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 920XL 4-pack High Yield Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 920XL 4-pack High Yield Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C2572-C2N92AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2N92AE
EAN/GTIN:
     887111497338
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Benutzer im Home-Office, die auf kostengünstigen und professionellen Farbdruck angewiesen sind.
Mit HP 920XL Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatronen im 4-Pack lassen sich Farbdokumente in Profiqualität günstiger als mit Lasergeräten drucken. Durch XL-Patronen können Sie bei häufigen Druckvorgängen Kosten sparen.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
514 mm
Höhe des Versandkartons:
152 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP OfficeJet 6000, 6500, 6500A, 7000, 7500A
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1200 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
700 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen schwarze Tinte:
49 ml
Volumen Farbtinte:
6 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
C2N92AE
Ursprungsland:
Irland
Farbe:
Ja
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
123 mm
Tiefe:
54 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
202 g
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
54 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Paketgewicht:
202 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6000; OfficeJet 6000 Series; OfficeJet 6000 special Edition; OfficeJet 6000 Wireless; OfficeJet 6500; OfficeJet 6500 A; OfficeJet 6500 A Plus; OfficeJet 6500 Series; OfficeJet 6500 Wireless; OfficeJet 7000; OfficeJet 7000 special Edition; OfficeJet 7500 A; OfficeJet 7500 A Wireless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 9,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,72*
€ 59,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,40*
€ 57,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,43*
€ 55,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,89*
€ 52,23
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,98*
€ 49,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,20*
€ 43,08
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.