Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio XR-12GN1 Polyethylenterephthalat (PET)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Casio XR12GN1 Etiketten erstellendes Band
Casio XR12GN1 Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     C1002-1990111
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-12GN1
EAN/GTIN:
     4971850120377
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit ihren auffälligen, leuchtenden Farben sind die Bänder perfekt geeignet, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken oder aufzufallen. Die Etiketten können bei der täglichen Arbeit verwendet werden, aber auch in einem Lager, einem Geschäft oder auf einer Baustelle, wo Warnhinweise deutlich sichtbar sein müssen. Der schwarze Schriftzug hebt sich auf dem fluoreszierenden Band ab und ist leicht zu lesen.
Casio XR-12GN1 - Polyethylenterephthalat (PET) - selbstklebend - Schwarz auf Grün - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für Disc Title Printer CW-L300; KL 170, 60, 60SR, 780, 8100
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 8 m)
Medientyp
Etikettenband
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Grün
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Klebstofftyp
Selbstklebend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Casio Disc Title Printer CW-L300 ¦ Casio KL 170, 60, 60SR, 780, 8100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
XR12YW
ab € 9,02*
Zubehör
Casio
XR6WE
ab € 7,50*
Zubehör
Casio
XR9YW
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.