| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1970171 Herst.-Nr.: AS15011 EAN/GTIN: 9120010311925 |
| |
|
| | |
| Astar - 44 ml - Schwarz - Druckkopf mit Patronennachfüllung (Alternative zu: Canon BC-20) - für Canon BJC-20XX, 21XX, 4000, 4100, 4200, 43XX, 4400, 4550, 4650 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon BC-20 | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 44 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf mit Patronennachfüllung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-2000, 2000 N, 2000 S, 2010, 2100, 2110, 2115, 2120, 2125, 2130, 4000, 4100, 4200, 4200SP, 4300, 4300 BWP, 4300 N, 4300 S, 4310 SP, 4400, 4400 Photo, 4400 S, 4550, 4650, 4650 SP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für Panasonic, Inkjet-Patrone für Panasonic, Tintenstrahlpatrone für Panasonic, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Druckerpatrone für TallyGenicom, Inkjet-Patrone für TallyGenicom, Tintenstrahlpatrone für TallyGenicom, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, Druckerkopf, Druckkopf, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckkopf |
| | |
| |