Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1967883
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10153
EAN/GTIN:
     5704327636328
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell wurde für den Dell-Multifunktions-Laserdrucker entwickelt. Damit erzeugen Sie hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 5000 Seiten und unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht.
Dell - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell 1815dn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 1815dn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dell
593-10961
ab € 109,91*
Sonstiges
Dell
593-10082
ab € 133,70*
Sonstiges
Dell
593-10064
ab € 79,40*
Sonstiges
Dell
593-10066
ab € 67,19*
Sonstiges
Dell
593-10155
ab € 72,72*
Sonstiges
Dell
593-BBLN
ab € 148,37*
Sonstiges
Dell
593-BBLL
ab € 128,97*
Sonstiges
Dell
593-BBLZ
ab € 62,35*
Sonstiges
Dell
593-BBLV
ab € 117,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.