Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type MP C1500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh Magenta Gel Type MP C1500 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original
Ricoh Magenta Gel Type MP C1500 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original
Artikel-Nr.:
     C1002-1967241
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888549
EAN/GTIN:
     5704327623755
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und einer sehr hohen Innovationsgeschwindigkeit. Damit verbunden ist ein ständig härter werdender Wettbewerb. Die Ansprüche der Kunden steigen, und nur wer die hohen Kundenerwartungen erfüllen kann, wird sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten können. Ricoh als Vertriebsunternehmen messt daher der Zufriedenheit der Kunden eine ganz besondere Bedeutung bei. Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des unternehmerischen Denkens und Handelns von Ricoh.
Ricoh Type MP C1500E - Magenta - original - Tintenpatrone - für Ricoh Aficio MP C1500SP
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Ricoh GelSprinter Technology
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio MP C1500SP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
888547
ab € 40,08*
Zubehör
Ricoh
888550
ab € 60,11*
Zubehör
Ricoh
888548
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.