Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Gel Type MP C1500 Yellow Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh Gel Type MP C1500 Yellow Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Ricoh Gel Type MP C1500 Yellow Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-771725
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888548
EAN/GTIN:
     4961311026249
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
3000
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
Aficio MP C 1500
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
888547
ab € 40,70*
Zubehör
Ricoh
888550
ab € 60,87*
Zubehör
Ricoh
888549
ab € 59,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.