Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 73 Mattschwarz, Chromatic Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1922664
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CD949A
EAN/GTIN:
     8844200386968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
druckkopf
HP 73 Druckköpfe schwarz matt und chromatisch rot sorgen stets für problemloses Drucken mit hervorragender Qualität und Bildbeständigkeit. Sparen Sie Zeit und Geld dank weniger Abfall und weniger Arbeit. Satte, leuchtende Farben, die schnell trocknen.
HP 73 - Mattschwarz, Chromatic Red - Druckkopf - für DesignJet Z3200, Z3200ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
2.8 cm
Transporttiefe
14.3 cm
Transporthöhe
13.2 cm
Transportgewicht
95 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz, Chromatic Red
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z3200, Z3200ps
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.