Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-JWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1781630
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-JWL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Seiko Instruments SLP-JWL - Weiß - 11 x 51.5 mm 1050 Etikett(en) (2 Rolle(n) x 525) Etiketten für Schmuckstücke - für Smart Label Printer 200, 220, 240, 420, 430, 440, 440 Office Administration Pack, 450
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
11 x 51.5 mm
Medientyp
Etiketten für Schmuckstücke
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
525
Anz. Medien mit Karten
2 Rolle(n)
Enthaltene Menge
1050 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Seiko Instruments Smart Label Printer 200, 220, 240, 420, 430, 440, 440 Office Administration Pack, 450
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.