Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300 4 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     339-CC640EE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC640EE#ABD
EAN/GTIN:
     0883585763283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige, lichtbeständige Text- und Grafikdokumente. Sichern Sie sich unkomplizierten, günstigen Druck und benutzerfreundliche Funktionen, mit denen Sie kritische Aufträge auch dann abschließen können, wenn die Tinte knapp wird, sowie mühelose Nachbestellung und einfaches Recycling.
HP 300 - 4 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet F4210, F4213, F4230, F4235, F4250, F4273, F4274, F4275, F4283, F4288, F4292, F4293
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Transportbreite
11.6 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
4 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D2530, D2545, D2560, D2563, D2566, F4210, F4213, F4224, F4230, F4235, F4240, F4250, F4272, F4273, F4274, F4275, F4280, F4283, F4288, F4292, F4293
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
27
pro Packung
€ 4,15*
ab € 17,49*
€ 23,47*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,69*
€ 23,58*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,83*
€ 23,74*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 17,87*
€ 23,80*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 17,97*
€ 23,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.