| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1747586 Herst.-Nr.: B0702 EAN/GTIN: 8020334296773 |
| |
|
| | |
| Die Verwendung von langlebigen Olivetti-Verbrauchsmaterialien gewährleistet geringe Betriebs- und Wartungskosten und reduziert die Umweltbelastung. Olivetti FJ63 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Fax-Lab 610, 630 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 450 Seiten bei 3,8% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Olivetti Fax-Lab 610, 630 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Olivetti, Inkjet-Patrone Olivetti, Olivetti Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Olivetti, Druckerpatrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf olivetti, druckkopf |
| | |
| |