Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 Blau auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dymo Originalband 45014 blau auf weiß 12mm x 7m
Dymo Originalband 45014 blau auf weiß 12mm x 7m
Artikel-Nr.:
     C1002-1656013
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     450140
EAN/GTIN:
     5411313450140
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die DYMO D1-Bänder sind Spitzenprodukte für jeden erdenklichen Einsatz und fühlen sich überall dort zu Hause, wo beschriftet werden soll: ob in Küche, Garten, Büro, Lager, Geschäft oder unterwegs.
DYMO D1 - Blau auf weiß - Rolle (1,2 cm x 7 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für LabelMANAGER; LabelPOINT
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Blau
Media
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 7 m)
Medientyp
Etiketten
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Blau auf weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO LabelMANAGER ¦ DYMO LabelPOINT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
S0718040
ab € 11,22*
Ähnlich
Dymo
S0718050
ab € 13,60*
Ähnlich
Dymo
1978366
ab € 7,23*
Ähnlich
Dymo
1978364
ab € 11,02*
Ähnlich
Dymo
1978367
ab € 4,14*
Ähnlich
Dymo
1978365
ab € 7,20*
Ähnlich
Dymo
S0718060
ab € 7,86*
Ähnlich
Dymo
S0718070
ab € 14,06*
Ähnlich
Dymo
S0720790
ab € 8,17*
Ähnlich
Dymo
S0720530
ab € 7,67*
Ähnlich
Dymo
S0720730
ab € 7,87*
Ähnlich
Dymo
S0720710
ab € 7,39*
Ähnlich
Dymo
S0720550
ab € 8,97*
Ähnlich
Dymo
S0720770
ab € 6,91*
Ähnlich
Dymo
S0720780
ab € 7,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.