Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Fujitsu Monitore
>
Artikel
Fujitsu SCALEOVIEW L22W-6SA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-1595895
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
S26361-K1189-V400
EAN/GTIN:
4333643101954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit einer beeindruckenden Bildschirmdiagonalen von nahezu 56 cm, einem exzellenten Kontrast von 1000:1 und schneller Reaktionszeit überzeugt der SCALEOVIEW L22W-6SA den anspruchsvollen Nutzer bei Home-Office-, Internet- und Multimedia-Nutzung, ob Bildbearbeitung oder Spiele, gleichermaßen. Neueste Displaytechnologie sorgt für ein perfektes und überwältigendes Bilderlebnis. Ausgestattet mit integrierten Lautsprechern, komfortablen Einstellmöglichkeiten und einem integriertem Netzteil präsentiert sich der SCALEOVIEW L22W-6SA durch sein besonders ansprechendes und schlankes Design in jedem Wohnumfeld als ausgesprochen ‚sehenswerter' Widescreen- Monitor.
Fujitsu SCALEOVIEW L22W-6SA - LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - 1680 x 1050 - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.4 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
51.4 cm x 21.9 cm x 41.8 cm
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1680 x 1050
Pixelpitch
0.282 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
83 kHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x Audiokabel - 3,5 mm auf 3,5 mm - 1.8 m
MTBF
70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, DDC-2B, EN 60950, EN 61000-3-2, GS, ISO 13406-2, VESA FPMPMI, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
2 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
55 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
monitor 1920x1200
,
fujitsu monitore
,
tft monitor 22 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 307,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts FPMA-C050BLACK Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 60-85 cm FPMA-C050, Schwarz
Neomounts
FPMA-C050BLACK
€ 29,59*
Zubehör
Neomounts FPMA-C100 Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 79-129 cm FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
€ 70,81*
Zubehör
Neomounts FPMA-D960 Monitorarm 10-30" FPMA-D960, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960
€ 76,23*
Zubehör
Neomounts FPMA-D960D Monitorarm 10-27" FPMA-D960D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960D
€ 115,99*
Zubehör
Neomounts FPMA-W25 Monitor-/TV-Wandhalterung 10-30" - ultraflach FPMA-W25, Schwarz
Neomounts
FPMA-W25
€ 15,04*
Zubehör
Neomounts NS-CS200BLACK Kabelsocke - für 8-10 Kabel NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
€ 11,85*
Zubehör
Neomounts NSVGALOCK Sicherheitskabel mit Schloss - universal NSVGALOCK, Silber
Neomounts
NSVGALOCK
€ 20,20*
Zubehör
NewStar Flachbildschirm-Tischhalterung
Neomounts
FPMA-D935D
€ 136,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.