Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN 130C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1592755
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN130C
EAN/GTIN:
     4977766649001
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Original Brother TN-130C Tonerkartusche in Cyan und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in brillanten Farben erzielt werden. Die Kartusche ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.
Brother TN130C - Cyan - original - Tonerpatrone - für Brother DCP-9040, 9042, 9045, HL-4040, 4050, 4070, MFC-9440, 9450, 9840
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
1.286 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
30.99 cm x 5.95 cm x 11.26 cm / 649 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4070CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
TN135B-HY-FRC
ab € 18,29*
Zubehör
Freecolor
TN135Y-HY-FRC
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.