Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor TN135B-HY-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor TN135B-HY-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor TN135B-HY-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20833420
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     TN135B-HY-FRC
EAN/GTIN:
     4033776203807
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Verpackungsgewicht
0.93 kg
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
MFC-9440 CN MFC-9450 CDN MFC-9840 CDW HL-4070 CDW HL-4050 CDN DCP-9042 CDN DCP-9045 CDN HL-4040 CN DCP-9040 CN
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
OEM-Code
TN-135 BK
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR130CL
ab € 120,31*
Zubehör
Brother
TN135BK
ab € 60,52*
Zubehör
Brother
TN135C
ab € 62,88*
Zubehör
Brother
TN135M
ab € 30,97*
Zubehör
Brother
TN135Y
ab € 73,90*
Zubehör
Brother
TN130C
ab € 33,55*
Zubehör
Brother
TN130Y
ab € 56,79*
Zubehör
Brother
TN130M
ab € 37,88*
Zubehör
Brother
TN130BK
ab € 46,87*
Zubehör
Brother
WT100CL
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.