Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 91 Cyan, mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1556614
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9460A
EAN/GTIN:
     0883585267248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Intelligente Technologien in den HP 91 Druckköpfen schwarz matt und cyan optimieren die Druckqualität für brillante und präzise Ergebnisse bei jedem Druckjob. Original HP Druckköpfe ermöglichen durch stressfreien Druckbetrieb die termingerechte Fertigstellung Ihrer Druckjobs in optimaler Qualität.
HP 91 - Cyan, mattschwarz - Druckkopf - für DesignJet Z6100, Z6100ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
2.8 cm
Transporttiefe
14.2 cm
Transporthöhe
13.2 cm
Transportgewicht
104.3 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan, mattschwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z6100, Z6100ps
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.