Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Druckerbildeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1506620
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     4062-513
EAN/GTIN:
     0039281039638
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Konica Minolta - (220 V) - Cyan - original - Druckerbildeinheit - für magicolor 7450
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 7450
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4062213
ab € 279,19*
Zubehör
Konica Minolta
4062313
ab € 147,26*
Zubehör
Konica Minolta
4062413
ab € 147,19*
Zubehör
Konica Minolta
4065621
ab € 40,59*
Zubehör
Konica Minolta
8938621
ab € 145,29*
Zubehör
Konica Minolta
8938622
ab € 185,28*
Zubehör
Konica Minolta
8938623
ab € 121,97*
Zubehör
Konica Minolta
8938624
ab € 187,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.