Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta 8938622 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta 8938622 Tonerkartusche Original Gelb
Konica Minolta 8938622 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-640312
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     8938622
EAN/GTIN:
     0039281040245
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Konica Minolta
Kompatibilität
Magicolor 7450
Farbtoner-Seitenleistung
12000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4062213
ab € 278,53*
Zubehör
Konica Minolta
4062313
ab € 149,34*
Zubehör
Konica Minolta
4062413
ab € 149,04*
Zubehör
Konica Minolta
4062513
ab € 149,52*
Zubehör
Konica Minolta
4065621
ab € 38,09*
Zubehör
Konica Minolta
8938621
ab € 146,50*
Zubehör
Konica Minolta
8938623
ab € 27,22*
Zubehör
Konica Minolta
8938624
ab € 190,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.