Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Druckerbildeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1506618
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     4062-313
EAN/GTIN:
     0039281039553
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Original Konica Minolta Verbrauchsmaterial gewährleistet eine optimale Ausgabequalität und Zuverlässigkeit der Konica Minolta Kopier- und Faxsysteme.
Konica Minolta - (220 V) - Gelb - original - Druckerbildeinheit - für magicolor 7450
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 7450
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4062213
ab € 278,45*
Zubehör
Konica Minolta
4062413
ab € 148,51*
Zubehör
Konica Minolta
4062513
ab € 148,70*
Zubehör
Konica Minolta
4065621
ab € 38,36*
Zubehör
Konica Minolta
8938621
ab € 147,31*
Zubehör
Konica Minolta
8938622
ab € 173,95*
Zubehör
Konica Minolta
8938623
ab € 27,38*
Zubehör
Konica Minolta
8938624
ab € 190,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.