Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti FPJ20 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     914-70190001
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0384
EAN/GTIN:
     5711045586682
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Verwendung von langlebigen Olivetti-Verbrauchsmaterialien gewährleistet geringe Betriebs- und Wartungskosten und reduziert die Umweltbelastung.
Olivetti FPJ20 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für JP 150, 150WS, 350, 350S; OFX 180
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 360 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti JP 150, 150WS, 350, 350S ¦ Olivetti OFX 180
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Olivetti, Inkjet-Patrone Olivetti, Olivetti Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Olivetti, Druckerpatrone für Alcatel, Inkjet-Patrone für Alcatel, Tintenstrahlpatrone für Alcatel, Druckerpatrone für Bosch, Inkjet-Patrone für Bosch, Tintenstrahlpatrone für Bosch, Druckerpatrone für Fujitsu, Inkjet-Patrone für Fujitsu, Tintenstrahlpatrone für Fujitsu, Druckerpatrone für Infotec, Inkjet-Patrone für Infotec, Tintenstrahlpatrone für Infotec, Druckerpatrone für Konica Minolta, Druckerpatrone für Minolta, Druckerpatrone für QMS, Inkjet-Patrone für Konica Minolta, Inkjet-Patrone für Minolta, Inkjet-Patrone für QMS, Tintenstrahlpatrone für Konica Minolta, Tintenstrahlpatrone für Minolta, Tintenstrahlpatrone für QMS, Druckerpatrone für NEC, Inkjet-Patrone für NEC, Tintenstrahlpatrone für NEC, Druckerpatrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Druckerpatrone für Olympia, Inkjet-Patrone für Olympia, Tintenstrahlpatrone für Olympia, Druckerpatrone für Philips, Inkjet-Patrone für Philips, Tintenstrahlpatrone für Philips, Druckerpatrone für Seiko Precision, Inkjet-Patrone für Seiko Precision, Tintenstrahlpatrone für Seiko Precision, Druckerpatrone für TallyGenicom, Inkjet-Patrone für TallyGenicom, Tintenstrahlpatrone für TallyGenicom, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, Druckerpatrone für Triumph Adler, Inkjet-Patrone für Triumph Adler, Tintenstrahlpatrone für Triumph Adler, Druckerpatrone für Xerox, Inkjet-Patrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone für Xerox, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf olivetti, druckerpatrone für triumph adler, druckerpatrone schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 914
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 25,65*
€ 35,49*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 26,91*
€ 37,70*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 27,43*
€ 37,92*
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olivetti
B0336
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.