Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1435679
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     8938623
EAN/GTIN:
     0039281040283
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta - (220 V) - Magenta - original - Tonerpatrone - für magicolor 5450 D, 7450
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 5450 D, 7450
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4062213
ab € 278,45*
Zubehör
Konica Minolta
4062313
ab € 149,70*
Zubehör
Konica Minolta
4062413
ab € 149,68*
Zubehör
Konica Minolta
4062513
ab € 148,70*
Zubehör
Konica Minolta
4065621
ab € 38,36*
Zubehör
Konica Minolta
8938621
ab € 147,31*
Zubehör
Konica Minolta
8938622
ab € 173,95*
Zubehör
Konica Minolta
8938624
ab € 190,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.