Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-168SK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1412793
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     16800
EAN/GTIN:
     4250078182665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Dieses Gehäuse aus Aluminium sorgt für eine bessere Kühlung und kommt ohne Lüfter aus, was einen leisen Betrieb gewährleistet.
ICY BOX IB-168SK-B - Mobiles Speicher-Rack - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Tastensperre
Unterstützte Schnittstelle
SATA 3 Gb/s
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
2 Zugriffsschlüssel
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.9 cm
Tiefe
19.4 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
305 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA
Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20042
ab € 37,74*
Ähnlich
RaidSonic Technology
15800
ab € 18,91*
Ähnlich
RaidSonic Technology
17000
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.