Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 3,5" Festplatten IB-138SK-B-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen IB-138SK-B-II
Titelbild - Wechselrahmen IB-138SK-B-II
seitlich Frontansicht - Wechselrahmen IB-138SK-B-II
Rückansicht - Wechselrahmen IB-138SK-B-II
Draufsicht - Wechselrahmen IB-138SK-B-II
Artikel-Nr.:
     C2671-20042
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20042
EAN/GTIN:
     4250078182979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Wechselrahmen für 1x 3,5" Festplatten.
Kompakte Bauform 188 mm tief mit Antistaubklappe.
2x Stromanschluss (4 Pin und 15 Pin).
Keylock dienst auch als Stromschalter.

Weitere Informationen:
Datenübertragung:
bis zu 6 Gbit/s
Mainboard anschluss:
SATA I/II/III
Lüfter:
40x40x10 mm
Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), 3,5" sata festplattengehäuse, icy box festplattenwechselrahmen, hdd wechselrahmen, IB-138SK-B-II, ICY BOX, Rack, HDD, Wechselrahmen, Festplattenträger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
99078
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.