Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 3,5" Festplatten IB-158SK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen IB-158SK-B
Titelbild - Wechselrahmen IB-158SK-B
Frontansicht - Wechselrahmen IB-158SK-B
Draufsicht - Wechselrahmen IB-158SK-B
Rückansicht - Wechselrahmen IB-158SK-B
Artikel-Nr.:
     C2671-15800
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     15800
EAN/GTIN:
     4250078188193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)

Wechselrahmen für 3,5" SATA 1,5/3,0/6,0 Gbit/s Festplatten
bis zu 2,54 cm (1'') Bauhöhe.
Einbau in einen Standard 5,25" Einschub.
Schloss schützt vor unbefugten Zugriffen.
Lüfterloses Design, geräuschloser Betrieb.
12V Stromanschluss für zusätzlichen Lüfter bei Bedarf.

Weitere Informationen:
Datenübertragung:
bis zu 6 Gbit/s
Festplattenaufnahme:
1x3,5 Zoll
Benötigter Platz:
5,25 Zoll
Schnittstelle:
1 SATA
Festplattenhöhe:
bis zu 2,54 cm
Weitere Suchbegriffe: IB-158SK-B, ICY BOX, Rack, HDD, Wechselrahmen, Festplattenträger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20042
ab € 37,07*
Ähnlich
RaidSonic Technology
16800
ab € 16,59*
Ähnlich
RaidSonic Technology
17000
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.