Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 3,5" Festplatten IB-170SK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen IB-170SK-B
Titelbild - Wechselrahmen IB-170SK-B
Seitliche Frontansicht - Wechselrahmen IB-170SK-B
Rückansicht - Wechselrahmen IB-170SK-B
Seitlich offen - Wechselrahmen IB-170SK-B
Seitlich rechts - Wechselrahmen IB-170SK-B
Oben seitlich rechts - Wechselrahmen IB-170SK-B
Artikel-Nr.:
     C2671-17000
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     17000
EAN/GTIN:
     4250078184621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Wechselrahmen für 3,5" SATA 1,5/3,0/6,0 Gbit/s Festplatten (1" hoch).
Einbau in einen Standard 5,25" Einschub.
Gummipolsterung vermeidet Vibration und Geräusche.
NSS (No-Scratch SATA) erlaubt >50.000 mal Laufwerkwechsel.
Schloss schützt vor unbefugte Zugriffe.
Lüfter 40x40x10mm, läuft nur bei installierter Festplatte.

Weitere Informationen:
Datenübertragung:
bis zu 6 Gbit/s
Festplattenaufnahme:
1x3,5 Zoll
Benötigter Platz:
5,25 Zoll
Schnittstelle:
1 SATA
Festplattenhöhe:
bis zu 1 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20042
ab € 37,59*
Ähnlich
RaidSonic Technology
15800
ab € 18,92*
Ähnlich
RaidSonic Technology
16800
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.