Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Bond Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-803025440081
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8004A
EAN/GTIN:
     8291609657418
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Flipchart-Papier
Flipchartpapier
HP Inkjet-Papier – Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses kostengünstige FSC -zertifizierte Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.
HP Universal Bond Paper - Rolle A1 (59,4 cm x 91,4 m) - 80 g/m² - 1 Rolle(n) Bondpapier - für DesignJet 1050, 1055, 4000, 4500, 5000, 5500, T1100, T1200, T1300, Z3200, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.7 cm
Transporttiefe
13.3 cm
Transporthöhe
61.9 cm
Transportgewicht
4.9 kg
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (59,4 cm x 91,4 m)
Medientyp
Bondpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 4000, 4000ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, T1100 MFP, T1200 HD-MFP, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, Z3200, Z6200
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,50*
€ 23,48*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,96*
€ 27,77*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,06*
€ 27,91*
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 21,57*
€ 29,61*
3 Tage
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,14*
€ 34,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.