Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 644A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     6963-q6460a
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6460A
EAN/GTIN:
     9018206074252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 644 LaserJet Verbrauchsmaterialien liefern schnelle Druckergebnisse in einheitlicher, erstklassiger Qualität. Der HP ColorSphere Toner optimiert zusammen mit dem Drucksystem die Qualität und Zuverlässigkeit – für höhere Produktivität und geringere Druckkosten.
HP 644A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q6460A) - für Color LaserJet 4730mfp, 4730x, 4730xm, 4730xs, CM4730, CM4730f, CM4730fm, CM4730fsk
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
26.8 cm
Transportgewicht
2.2 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.7 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
15 %
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4730mfp, 4730x mfp, 4730xm mfp, 4730xs mfp, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 319,37*
€ 369,01*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 319,20*
€ 371,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,10*
€ 372,53*
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
Q6461-67901
ab € 72,15*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
Ampertec
Q6460A
ab € 228,21*
Ähnlich
Ampertec
Q6461A
ab € 45,55*
Ähnlich
Ampertec
Q6462A
ab € 32,06*
Ähnlich
Ampertec
Q6463A
ab € 32,29*
Ähnlich
WhiteBox
Q6460A
ab € 59,20*
Ähnlich
WhiteBox
Q6461A
ab € 40,90*
Ähnlich
WhiteBox
Q6462A
ab € 52,20*
Ähnlich
WhiteBox
Q6463A
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.