Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt HP Q6460A 644A schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt HP Q6460A 644A schwarz
Ampertec Toner ersetzt HP Q6460A 644A schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1221/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     Q6460A
EAN/GTIN:
     4260206572954
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 12.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: HP Color LaserJet 4730, HP Color LaserJet 4730 MFP, HP Color LaserJet 4730 X MFP, HP Color LaserJet 4730 XM MFP, HP Color LaserJet 4730 XS MFP, HP Color LaserJet CM 4730, HP Color LaserJet CM 4730 F, HP Color LaserJet CM 4730 FM, HP Color LaserJet CM 4730 FSK, HP Color LaserJet CM 4730 MFP


Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4730; Color LaserJet 4730 MFP; Color LaserJet 4730 Series; Color LaserJet 4730 X MFP; Color LaserJet 4730 XM MFP; Color LaserJet 4730 XS MFP; Color LaserJet CM 4700 Series; Color LaserJet CM 4730; Color LaserJet CM 4730 F; Color LaserJet CM 4730 FM; Color LaserJet CM 4730 FSK; Color LaserJet CM 4730 MFP; Color LaserJet CM 4730 Series

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, ampertec toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Ampertec LT1221/AM, HP Color LaserJet 4730, HP Color LaserJet 4730 MFP, HP Color LaserJet 4730 X MFP, HP Color LaserJet 4730 XM MFP, HP Color LaserJet 4730 XS MFP, HP Color LaserJet CM 4730, HP Color LaserJet CM 4730 F, HP Color LaserJet CM 4730 FM, HP Color LaserJet CM 4730 FSK, HP Color LaserJet CM 4730 MFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 237,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,27*
€ 382,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,15*
€ 357,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,72*
€ 325,73
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 262,31*
€ 312,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,79*
€ 299,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,40*
€ 282,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
Q6463A
ab € 58,96*
Ähnlich
HP
Q6461-67901
ab € 57,30*
Ähnlich
HP
Q6462A
ab € 56,82*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Ähnlich
HP
Q6460A
ab € 332,25*
Ähnlich
Ampertec
ab € 276,71*
Ähnlich
Ampertec
Q6461A
ab € 40,51*
Ähnlich
Ampertec
Q6462A
ab € 33,00*
Ähnlich
Ampertec
Q6463A
ab € 33,70*
Ähnlich
WhiteBox
Q6460A
ab € 58,54*
Ähnlich
WhiteBox
Q6461A
ab € 40,80*
Ähnlich
WhiteBox
Q6462A
ab € 52,89*
Ähnlich
WhiteBox
Q6463A
ab € 38,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.