| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1323370 Herst.-Nr.: 0619B001 EAN/GTIN: 8714574960678 |
| |
|
| | |
| Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon CL-52 - Farbe (Light Cyan, Light Magenta, Black) - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP6210D, iP6220D, iP6310D, MP450 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Light Cyan, Light Magenta, Black) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 710 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP6210D, iP6220D, iP6310D, MP450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Fototinte, Fototinte Canon, druckkopf canon, druckkopf |
| | |
| |