Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-914011 Herst.-Nr.: C9364EE EAN/GTIN: 8291607990005 |
| |
|
| | |
| HP 337 Tintenpatronen drucken kräftigeren schwarzen Text in Laserqualität, der beständiger gegen Verschmieren durch Textmarker ist. Diese neue Tinte liefert widerstandsfähigere Ausdrucke mit überragender Lichtbeständigkeit. HP 337 - 11 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 100, 150, K7100; Photosmart C4180, C4190, D5160, D5345, D5360, D5363, D5368 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.1 cm | | Transporttiefe | 11.3 cm | | Transporthöhe | 3.7 cm | | Transportgewicht | 0.1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 11 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 420 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet 5940, D4160, D4163 ¦ HP Officejet 100, 150 Mobile L511a, 6310, 6315, K7100 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 7850, 8050, C4180, C4190, D5160, D5345, D5360, D5363, D5368 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen hp, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | 11 | | pro Milliliter | € 4,99* | ab € 3,66637* | € 4,7191* | | | | | | | 13 Tage | | | 11 | | pro Milliliter | € 6,29* | ab € 3,9591* | € 4,80637* | | | | | | | | 11 | | pro Milliliter | € 5,50* | ab € 3,84728* | € 4,97364* | | | | | | | | 11 | | pro Milliliter | Frei Haus | ab € 4,18819* | € 5,07637* | | | | | 11 Tage | | | 11 | | pro Milliliter | € 4,95* | ab € 3,98273* | € 5,11455* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Milliliter | Mindestbestellmenge: 11 Milliliter ( entspricht € 51,9101* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|