Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 90 Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1256735
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5055A
EAN/GTIN:
     0882780757288
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Eine clevere Wahl: Die langlebigen HP 90 Druckköpfe (inkl. Druckkopfreiniger) harmonieren perfekt mit dem HP Designjet 4000. So entstehen bei jedem Ausdruck schnell, zuverlässig und kostengünstig erstklassige Resultate – ganz gleich, ob präzise Strichzeichnungen oder Farbbilder in Fotoqualität gefragt sind.
HP 90 - Cyan - Druckkopf mit Reiniger - für DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
26.4 cm
Transporttiefe
3.6 cm
Transporthöhe
11.4 cm
Transportgewicht
180 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
100 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf mit Reiniger
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.