| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1209313 Herst.-Nr.: DVIIDMM6 EAN/GTIN: 6615324229705 |
| | |
|
| | |
| Sorgt für eine schnelle, kristallklare Verbindung zwischen Ihren DVI-Geräten. Das DVIIDMM6 6ft DVI-I Dual Link-Kabel verfügt über 2 DVI-I-Stecker (29-polig) und bietet eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Desktop- oder Laptop-Computer und einem DVI-I-Monitor oder Projektor. Das 6ft DVI-I Stecker zu Stecker Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten von bis zu 9,9 Gbits/sec und ist vollständig konform mit den DVI DDWG Standards. StarTech.com 1,8m DVI-D Dual Link Kabel - St/St - DVI Monitor Verlängerungskabel - DVI 25pin Kabel - 2560x1600 - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-I (M) zu DVI-I (M) - 1.83 m - Schwarz - für P/N: AGPVID5500A, DVIEXTAA6IN, ST121UTPDVGB, SV231DVIUA, USB3SMDOCK4K, USB3VDOCKD Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Länge | 1.83 m | | TMDS-Links | Dual Link | Konnektivität | Anschluss | DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: AGPVID5500A, DVIEXTAA6IN, ST121UTPDVGB, SV231DVIUA, USB3SMDOCK4K, USB3VDOCKD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |