Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 85 Hellmagentafarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1204902
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9424A
EAN/GTIN:
     9018206074504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Präzise, konsistente Farben und exakte Bilddetails. Die langlebigen HP 85 Druckköpfe harmonieren perfekt mit den farbstoffbasierenden Original HP 85 Farbtinten. So erzielt man einfach und zuverlässig überragende Druckergebnisse.
HP 85 - Hellmagentafarben - Druckkopf - für DesignJet 130, 130gp, 130nr, 130r, 30, 30gp, 30n, 90, 90gp, 90r
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
2.2 cm
Transporttiefe
12.3 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
45 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hellmagentafarben
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 130, 130gp, 130nr, 130r, 30, 30gp, 30n, 90, 90gp, 90r
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.