Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5525
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.5525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
DVI ist der Standard für die digitale Übertragung zwischen Grafikkarte und digitalem Monitor (z.B. TFT). Damit gibt es keinen Qualitätsverlust durch Digital-/Analog-Wandlung. Secomp bietet die Roline Kabel mit DVI-Stecker beidseitig.
Roline - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 12,77*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,46*
€ 17,61*
2 Tage
40
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 21,23*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,32*
€ 22,04*
2 Tage
43
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 14,94*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5595
ab € 28,93*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5598
ab € 69,89*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5599
ab € 99,21*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,70*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5555
ab € 2,74*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5556
ab € 19,48*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5521
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.