Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Bright White Inkjet Paper


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1177476
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1444A
EAN/GTIN:
     8484120141126
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO Technologie sorgt für professionelle Qualität – auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Dieses FSC -zertifizierte Papier sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und Grafiken und kontrastreichen Schwarzweißdruck, sodass beeindruckende Ergebnisse garantiert sind.
HP Bright White Inkjet Paper - Hochweiß - Rolle (84,1 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Normalpapier - für DesignJet 45XX, 510, T1100, T1200, T1300, T2300, T770, T790, Z3100, Z3200, Z6100, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.2 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
87.6 cm
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (84,1 cm x 45,7 m)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330 (36"), 3500cp, 350c (36"), 3800cp, 4000, 4000ps, 430 (36"), 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c (36"), 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca (36"), 488ca (36"), 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 700 (36"), 750c (36"), 750c plus (36"), 755cm, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 9000s, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 45 Meter (ab € 0,50556* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,03*
€ 36,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,86*
€ 36,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,75*
€ 27,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.