Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1177475
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1445a
EAN/GTIN:
     5704327468455
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier hochweiß macht den Unterschied – dank ColorPRO. Dieses FSC -zertifizierte Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.
HP - Beschichtet - hochweiß - Rolle A1 (59,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - Bondpapier - für DesignJet 45XX, T1100, T1120, T1200, T2300, T2500, T3500, T7200, Z5200, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.1 cm
Transporttiefe
11.1 cm
Transporthöhe
63.5 cm
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (59,4 cm x 45,7 m)
Medientyp
Bondpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Beschichtung
Beschichtet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 110Plus, 111, 120, 120nr, 130, 130nr, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 500ps, 500ps Plus, 510, 5100, 510ps, 5500, 5500mfp, 5500ps, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T120 ePrinter, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T3500 Production eMFP, T520 ePrinter, T610, T620, T7100, T7200, T7200 Production Printer, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,34661* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.