Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 641A Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1097868
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9722A
EAN/GTIN:
     0886983947798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Schöpfen Sie die Potenziale des HP Color LaserJet Drucksystems optimal aus. Der chemisch hergestellte Toner in den HP 641A LaserJet Druckkassetten harmoniert optimal mit dem Drucker. Das ermöglicht präzise, konsistente Farben und eine zuverlässige, kostengünstige Leistung.
HP 641A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (C9722A) - für Color LaserJet 4600, 4610, 4650
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
24.7 cm
Transportgewicht
1.9 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.42 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4600, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4600n, 4610n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C9721A
ab € 25,24*
Ähnlich
HP
C9723A
ab € 71,86*
Ähnlich
HP
C9720A
ab € 60,38*
Ähnlich
Ampertec
C9721A
ab € 20,93*
Ähnlich
Ampertec
C9722A
ab € 27,41*
Ähnlich
Ampertec
C9723A
ab € 59,34*
Ähnlich
WhiteBox
C9721A
ab € 37,18*
Ähnlich
WhiteBox
C9722A
ab € 37,62*
Ähnlich
WhiteBox
C9723A
ab € 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.