Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 641A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-C9721A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9721A
EAN/GTIN:
     807027502438
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Benutzer in kleinen und mittleren Unternehmen sowie Anwender in großen Firmen und Konzernen, die Farblaserdokumente in professioneller Qualität erstellen wollen.

Schöpfen Sie die Potenziale des HP Color LaserJet Drucksystems optimal aus. Der chemisch hergestellte Toner in den HP 641A LaserJet Druckkassetten harmoniert optimal mit dem Drucker. Das ermöglicht präzise, konsistente Farben und eine zuverlässige, kostengünstige Leistung.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
390 x 147 x 247 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1176 x 978 x 1126 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet 4600, 4650
Farbtoner-Seitenleistung:
8000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
C9721A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
16 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Breite:
147 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
247 mm
Gewicht:
1400 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
247 mm
Paketgewicht:
1900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4600; Color LaserJet 4600 DN; Color LaserJet 4600 DTN; Color LaserJet 4600 HDN; Color LaserJet 4600 N; Color LaserJet 4610; Color LaserJet 4610 N; Color LaserJet 4650; Color LaserJet 4650 DN; Color LaserJet 4650 DTN; Color LaserJet 4650 HDN; Color LaserJet 4650 N; Color LaserJet 4650 Series
Canon:
LBP -2510; LBP -85
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.