| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1089551 Herst.-Nr.: 0897A002 EAN/GTIN: 4960999866949 |
| |
|
| | |
| Die Fotografie war es, die Canon bekannt machte. Doch längst ist das Unternehmen mit zahllosen Erfindungen und Innovationen zum Hightech-Spezialisten gewachsen: Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert - Canon zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen Canons Produkte. Canon Originalzubehör steht für: Gleichbleibende und optimale Druckqualität auf höchstem Niveau, perfektes Farbzusammenspiel der einzelnen Tintentanks, optimale Abstimmung von Drucker, Druckkopf, Tintentank und Druckmedium, laserscharfer Text- und Grafikdruck auf Normalpapier, bleibende Farbbrillanz und Leuchtkraft, Lichtbeständigkeit (bis zu 25 Jahre) und Wasserfestigkeit. Canon BC-23 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für BJC-5000, 5100 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 900 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-5000, 5100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckerpatrone canon schwarz, druckerkopf canon, druckkopf |
| | |
| |