| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1077969 Herst.-Nr.: 4705A002 EAN/GTIN: 8714574905297 |
| |
|
| | |
| Mit den zahllosen Erfindungen und Innovationen bei Herstellung von erstklassigen Fotokameras, Camcordern, Druck- und Kopiersystemen zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon Produkte. Mit einer breiten Palette an Verbrauchmaterial bietet Canon Ihnen die beste Unterstützung. Bedienungsfreundlichkeit und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis sprechen für sich. Canon BCI-6BK - Schwarz - original - Tintenbehälter - für i86X, 90X, 96X, 990, 99XX; PIXMA IP4000, iP5000, iP6000, iP8500, MP750, MP760, MP780; S830 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-800, 820, 8200, 8200 Photo ¦ Canon i860, 865, 900D, 905D, 9100, 950, 960, 965, 990, 9900, 9950 ¦ Canon PIXMA IP4000, iP4000R, iP5000, iP6000D, iP8500, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |