Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI 6PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1077964
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4709A002
EAN/GTIN:
     8714574905150
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in Schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Dafür tut Canon alles. Auf die bewährte Canon-Qualität können Sie sich ganz ruhig verlassen. Sie werden damit nimmer enttäuscht! Das reiche Angebot an Verbrauchsmaterialen von Canon versorgt Ihnen die langfristige und einwandfreie Arbeit.
Canon BCI-6PC - Photo Cyan - original - Tintenbehälter - für BJC-8200; i90X, 9100, 950, 96X, 990, 99XX; PIXMA iP6000, iP8500; S800, 820, 830, 900, 9000
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Photo Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 280 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-820, 8200 Photo ¦ Canon i900D, 905D, 9100, 950, 960, 965, 990, 9900, 9950 ¦ Canon PIXMA iP6000D, iP8500 ¦ Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4705A002
ab € 7,62*
Ähnlich
Canon
9473A002
ab € 4,04*
Ähnlich
Canon
4707A002
ab € 7,83*
Ähnlich
Canon
4710A002
ab € 4,51*
Ähnlich
Canon
8891A002
ab € 5,00*
Ähnlich
Canon
4708A002
ab € 8,29*
Ähnlich
Ampertec
BCI-6KIT
ab € 14,98*
Ähnlich
Canon
4706A003
ab € 8,26*
Ähnlich
Ampertec
4705A002
ab € 15,28*
Ähnlich
Ampertec
BCI-6KIT15
ab € 67,07*
Ähnlich
Ampertec
4706A029
ab € 12,64*
Ähnlich
Ampertec
4705A002
ab € 1,80*
Ähnlich
Ampertec
4706A002
ab € 4,34*
Ähnlich
Ampertec
4707A002
ab € 5,82*
Ähnlich
Ampertec
4708A002
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.