Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-817104 Herst.-Nr.: 817104 EAN/GTIN: 4250081503792 |
| |
|
| | |
| Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen. Ricoh JP12 - 600 ml - Schwarz - original - Nachfülltinte (Packung mit 5) - für Priport JP1210, JP1250 Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 600 ml | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Nachfülltinte | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ricoh Priport JP1210, JP1250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für REX Rotary, Inkjet-Patrone für REX Rotary, Tintenstrahlpatrone für REX Rotary, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, ricoh druckerpatrone schwarz, druckerpatrone für gestetner, druckerpatrone schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7532 | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,19* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 35,71* | € 48,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 35,84* | € 48,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 36,00* | € 48,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 35,86* | € 48,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|