Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 342556 Druckerpatrone Original Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 342556 Druckerpatrone Original Weiß
Ricoh 342556 Druckerpatrone Original Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77472988
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     342556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Ricoh
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Ri 1000
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
200 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
342552
ab € 52,31*
Ähnlich
Ricoh
342553
ab € 52,22*
Ähnlich
Ricoh
342554
ab € 52,30*
Ähnlich
Ricoh
342557
ab € 52,39*
Ähnlich
Ricoh
817104
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.