Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 4,2 mil


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-76001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1397A
EAN/GTIN:
     5704327049975
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier – Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses kostengünstige FSC -zertifizierte Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.
HP - 4,2 mil - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 80 g/m² - Bondpapier - für DesignJet 45XX, T1100, T1120, T1200, T1530, T2300, T2500, T2530, T3500, T730, T930, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
94 cm
Transporttiefe
11.4 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
Medientyp
Bondpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m²
Medienstärke
4,2 mil
Medienhelligkeit
110
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330 (36"), 3500cp, 350c (36"), 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430 (36"), 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c (36"), 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca (36"), 488ca (36"), 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 5100, 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 600 (36"), 650c (36"), 700 (36"), 750c (36"), 750c plus (36"), 755cm, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 820 MFP, 9000s, L26500, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T1530, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T2530, T3500 Production eMFP, T520 ePrinter (36"), T610 (44"), T7100, T7200, T7200 Production Printer, T730, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T795 ePrinter, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, T930, T930 PostScript, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 13,33*
€ 19,22*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,34*
€ 19,24*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 14,21*
€ 21,14*
1 Tag
64
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,93*
€ 21,45*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 15,47*
€ 23,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 13,33* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.