Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     212-803025440056
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1396A
EAN/GTIN:
     7251846601606
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier – Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses kostengünstige FSC -zertifizierte Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.
HP Universal - Holzfaser - matt - 4,2 mil - hochweiß - Rolle A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 80 g/m² - 21 Pfund - 1 Rolle(n) Bondpapier - für DesignJet 45XX, T1100, T1120, T120, T1200, T1300, T1500, T2300, T520, T920, Z2600, Z5200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
62.23 cm
Transporttiefe
11.1 cm
Transporthöhe
11.1 cm
Transportgewicht
2.75 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.23 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 45,7 m)
Medientyp
Bondpapier
Produktmaterial
Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m² / 21 Pfund
Medienfarbe
Hochweiß
Medienstärke
4,2 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
110
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
160
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 100, 100plus, 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110Plus, 110Plus nr, 110Plus r, 111, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 130r, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330, 3500cp, 350c, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430, 430d, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus, 510, 5100, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 700, 750c, 750c plus, 755cm, 800, 800ps, 815mfp, 820 MFP, 9000s, L26500, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T120, T120 ePrinter, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 ePrinter, T610, T620, T7100, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z2600 PostScript, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps ¦ HP Deskjet 350c
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 14,29*
2 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,84*
€ 15,73*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,81*
€ 16,23*
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 11,50*
€ 16,55*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,15*
ab € 12,10*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,21445* pro Meter)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.