Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 83 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1039481
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4960A
EAN/GTIN:
     5704327420385
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
UV-beständige Tinten in sechs Farben und die HP Jetexpress Technology ermöglichen unübertroffene Druckgeschwindigkeiten beim Produktionsdruck und sorgen für extrem widerstandsfähige Ausdrucke in erstklassiger Fotoqualität.
HP 83 - Schwarz - Druckkopf mit Reiniger - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
26.4 cm
Transporttiefe
11.4 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf mit Reiniger
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.