Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Laminiertes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1037902
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     22410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit seinem reichen Angebot von Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialen besorgt Brother seinen Kunden die hochwertigen Drucklösungen, die Ihre Produktivität und Komfort besser machen und Geld und Zeit sparen. Vertrauen Sie die Qualität und Erfahrung von Brother und Sie werden nie davon bedauern!
Brother - Schwarz, weiß - Rolle (0,9 cm x 8 m) 1 Kassette(n) laminiertes Band - für P-Touch PT-1100, 1300, 1810, 2200, 2210; HP Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz, Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (0,9 cm x 8 m)
Medientyp
Laminiertes Band
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Schwarz, weiß
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother P-Touch PT-1100, PT-1200, PT-1300, PT-1700, PT-1800, PT-1810, PT-200, PT-2200, PT-2210, PT-2400, PT-2410, PT-2500PC, PT-300, PT-300B, PT-310, PT-310B, PT-320, PT-330, PT-340, PT-350, PT-520, PT-530, PT-540, PT-550, PT-580C, PT-9200PC, PT-9400 ¦ HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,065* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZE161
ab € 14,89*
Ähnlich
Brother
TZE211
ab € 6,87*
Ähnlich
Brother
TZE222
ab € 7,79*
Ähnlich
Brother
TZE223
ab € 7,78*
Ähnlich
Brother
TZE231
ab € 8,77*
Ähnlich
Brother
TZE231CIV
ab € 8,42*
Ähnlich
Brother
TZE231S
ab € 4,88*
Ähnlich
Brother
TZE232
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.