Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 81 13 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1035484
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4954A
EAN/GTIN:
     5705965715154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerkopf
Das 6-Farb-Tintensystem und die HP Jetexpress Technology sorgen für schnelles, unbeaufsichtigtes Drucken ohne Kompromisse bei der Bildqualität. Die 2,5 cm breiten Druckköpfe mit je 512 Düsen ermöglichen einen breiteren Druckpfad.
HP 81 - 13 ml - hell Cyan - Druckkopf mit Reiniger - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
26.4 cm
Transporttiefe
3.6 cm
Transporthöhe
11.4 cm
Transportgewicht
230 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hell Cyan
Kapazität
13 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf mit Reiniger
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.