Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1015577
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6615D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP Nr. 15 Druckpatrone bietet hervorragende Druckqualität in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen und auf jedem Papier - sogar auf einfachem Papier für den Alltagsgebrauch. Sie enthält speziell entwickelte pigmentierte HP Tinte für gestochen scharfe Schwarzweiß-Texte und -Bilder. Jede HP Druckpatrone besteht aus einem integrierten Druckkopf und einem Tintenreservoir. Die Patrone lässt sich bequem einsetzen und herausnehmen. Nach jedem Patronenwechsel sorgen der neue Druckkopf und die frische Tinte für optimale Druckqualität und Zuverlässigkeit.
HP 15 - 25 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 38XX; Fax 1230; Officejet 5110, 720, 72XX, v30, v40; psc 500, 720, 750, 920, 950
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
2.6 cm
Transporttiefe
11.7 cm
Transporthöhe
15.7 cm
Transportgewicht
142 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
25 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 495 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1180C, 3810, 3816, 3820, 3820c, 3820v, 3820w, 3822, 810, 810c, 812c, 825c, 825cvr, 840, 840c, 841c, 842c, 843c, 843cxe, 845c, 845cvr, 920c, 920cvr, 920Cxi, 940c, 940cvr, 940cw, 940Cxi, 950, 950c ¦ HP DeskWriter 310 ¦ HP Digital Copier 310 ¦ HP Fax 1230, 1230xi, 920, 950 ¦ HP Officejet 5110, 5110v, 5110xi, 720, 7205, 7208, v30, v40, v40xi, v45 ¦ HP psc 500, 500cxi, 500xi, 720, 750, 750xi, 760, 920, 950, 950vr, 950xi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.