Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Holzfaser


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     212-803025440023
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6810A
EAN/GTIN:
     0088698591307
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO Technologie sorgt für professionelle Qualität – auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Dieses FSC -zertifizierte Papier sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und Grafiken und kontrastreichen Schwarzweißdruck, sodass beeindruckende Ergebnisse garantiert sind.
HP - Holzfaser - matt - 4,7 mil - hochweiß - Rolle (91,4 cm x 91,4 m) - 90 g/m² - 24 Pfund - 1 Rolle(n) Bondpapier - für T2300 PostScript eMFP, T3500 Production eMFP, T610 (44"), T7200 Production Printer
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
93.98 cm
Transporttiefe
15.24 cm
Transporthöhe
15.24 cm
Transportgewicht
8.51 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
7.69 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 91,4 m)
Medientyp
Bondpapier
Produktmaterial
Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m² / 24 Pfund
Medienfarbe
Hochweiß
Medienstärke
4,7 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
113
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
166
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5100, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, HD Pro MFP, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T1530, T1708, T1708 PostScript, T1708dr, T1708dr PostScript, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T2530, T2600 PostScript, T2600dr, T3500 Production eMFP, T520 ePrinter (36"), T610 (44"), T7100, T7200 Production Printer, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, T930, T930 PostScript, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP DesignJet XL 3600, 3600dr
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 40,85*
€ 54,67*
2 Tage
50
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 45,88*
€ 61,45*
4 Tage
100
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 46,90*
€ 62,43*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 65,53*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 51,45*
€ 68,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,67*
€ 65,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,88*
€ 64,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,18*
€ 62,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,61*
€ 59,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,05*
€ 54,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 91 Meter (ab € 0,44891* pro Meter)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.