Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9598642
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EP2-20197
EAN/GTIN:
     0196388445691
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - 11th Edition - Tablet - Intel Core Ultra 7 266V / 2.2 GHz - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics 140V - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 33 cm (13") OLED Touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lautstärkeregler, integrierter Standfuß
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Belgien, Luxemburg, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
ISO 9241-307
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungsfarbsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.46 W/kg (body) ¦ 0.46 W/kg (Gliedmaßen)
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Gewicht
208 g
Kapazität
53.3 Wh
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Akkubetriebszeit
Internetsurfen: bis zu 10 Stunden ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 14 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
872 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
12 MB
CPU
Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 266V / 2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Auflösung
10 Megapixel (Rückseite)
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Windows Hello, Auto Framing, Augenkontaktfunktion, Hintergrundunschärfe, Porträtunschärfe
Kamera
Ja - 1440p (vorne)
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics 140V
Eingang
Leistungsmerkmale
Microsoft Pen Protocol (MPP)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Type C) ¦ SurfaceConnect ¦ Surface Keyboard
AC-Adapter
Eingang
(50 - 60 Hz)
Ausgang
39 Watt, 15 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD PCIe 4.0
Bildschirm
Typ
33 cm (13") OLED
Besonderheiten
Entspiegelt, Color Calibrated, sRGB Color Space, VividView, HDR (High Dynamic Range), Corning Gorilla Glass 5, PixelSense Flow, Adaptive Color, Dolby Vision IQ, Auto Color Management
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
900 cd/m²
Auflösung
2880 x 1920
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
267
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Recyclinganteil der Verpackung
72 %
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.637,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,05*
€ 1.948,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,67*
€ 1.938,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,13*
€ 1.886,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,10*
€ 1.848,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,03*
€ 1.798,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 247,07*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,91*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
€ 76,77*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
€ 149,58*
Zubehör
Microsoft
EP2-00398
€ 116,63*
Zubehör
Microsoft
8XB-00190
€ 144,16*
Zubehör
Microsoft
8XB-00143
€ 142,37*
Zubehör
Microsoft
8X8-00168
€ 198,69*
Zubehör
Microsoft
8X8-00145
€ 196,05*
Zubehör
Microsoft
8X8-00005
€ 200,93*
Zubehör
Microsoft
8WX-00002
€ 98,50*
Zubehör
Microsoft
EP2-04194
€ 100,90*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
€ 212,35*
Zubehör
Microsoft
SWV-00002
€ 121,69*
Zubehör
Yubico
5060408465301
€ 32,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.